Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic S62-PA-5-M01-PP Lichtschranke Schwarz Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) (956201831)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-3461448
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     956201831
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster

Produkttext

Die Sensoren der Serie S62 verfügen über ein einheitliches, kompaktes Gehäuse (50 × 50 mm) und zeichnen sich durch einheitliche mechanische Eigenschaften und eine große Bandbreite standardisierter optischer Funktionen aus. Das Spektrum reicht von einfachen Basisausführungen bis zu hoch entwickelten Lasermodellen.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP67
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  18 mm
Tiefe  50 mm
Höhe  50 mm
Gewicht  40 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
Breite:
18 mm
Tiefe:
50 mm
Höhe:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Trimmer, Trimmwiderstand, lichttaster, 956201831, datalogic, s62pa5m01pp, reflexionslichttaster, hintergrundausblendung, trimmer, v/dc, lichtschranke, schwarz, acrylnitrilbutadienstyrol, reflexions, acrylnitril, butadien, styrol
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 101,40*
€ 127,92*
Frei Haus
ab € 99,34*
€ 128,67*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 109,23*
€ 136,46*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 121,26*
€ 149,94*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,46*
€ 162,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,11*
€ 156,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,23*
€ 129,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.