Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic S3Z-PR-5-FG01-PD Polycarbonat Schwarz Lichtschranke (95B010151)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-3461444
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     95B010151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Hauptmerkmale

Funktionen  
Schutzart (IP-Code)  IP67
Produktfarbe  Schwarz
Gehäusematerial  Polycarbonat
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  11 mm
Tiefe  31 mm
Höhe  19 mm
Gewicht  50 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Schutzart (IP-Code):
IP67
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Breite:
11 mm
Tiefe:
31 mm
Höhe:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: datalogic reflexions-lichtschranke, datalogic reflexionslichtschranke, reflexlichtschranke, datalogic, 95b010151, 010151, s3zpr5fg01pd, fg01, reflexionslichtschranke, sender, empfänger, dunkelschaltend, v/dc, polycarbonat, schwarz, lichtschranke, empfnger, reflexions
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 75,08*
€ 98,39*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 75,84*
€ 98,40*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,74*
€ 102,94*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 89,73*
€ 112,31*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,31*
€ 133,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,51*
€ 120,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.