Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic S3Z-PH-5-M01-PP Polycarbonat Schwarz Lichtschranke (95B010500)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-3461443
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     95B010500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster

Hauptmerkmale

Funktionen  
Gehäusematerial  Polycarbonat
Schutzart (IP-Code)  IP67
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  11 mm
Tiefe  31 mm
Höhe  19 mm
Gewicht  50 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Gehäusematerial:
Polycarbonat
Schutzart (IP-Code):
IP67
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
11 mm
Tiefe:
31 mm
Höhe:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, datalogic lichttaster, lichttaster, lichtschranke ip67, datalogic, 95b010500, 010500, s3zph5m01pp, reflexionslichttaster, hellschaltend, dunkelschaltend, hintergrundausblendung, v/dc, polycarbonat, schwarz, lichtschranke, reflexions
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,63*
€ 125,64*
Frei Haus
ab € 110,09*
€ 133,17*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 138,89*
€ 168,22*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 148,00*
€ 177,90*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 150,69*
€ 179,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,74*
€ 213,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,92*
€ 212,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,80*
€ 202,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,66*
€ 193,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,69*
€ 179,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.