Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DataLogic Reflexions-Lichttaster S3Z-PR-5-M01-PL 10 V/DC bis 30 V/DC Reichweite max. (im Freifeld): 300 mm (95B010351)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-3404829
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     95B010351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster

Produkttext

Die S3Z Sensor-Reihe bietet modernste Funktionen in einem weltweit anerkannten Standard-Miniaturgehäuse. Mit hohe Leistung und enormer Platzersparnis lösen sie größeren Sensoren ab und passen auch für beengte Platzverhältnisse. Ebenfalls erhältlich mit Laser zur schnellen und präzisen Erkennung kleiner Objekte.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 71,53*
€ 93,30*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 72,87*
€ 93,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 78,10*
€ 98,59*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 82,31*
€ 103,19*
7 Tage
11
Frei Haus
ab € 141,65*
€ 167,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,34*
€ 114,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,97*
€ 107,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.