Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-3338845 Herst.-Nr.: GC-N0046 EAN/GTIN: 4014619769087 |
| |
|
| | |
| Produkttext Stabiler Kabelführungsbügel von Good Connections zur übersichtlichen und strukturierten Kabelführung im 48,30cm (19") Serverschrank. Die Montage des Kabelbügels erfolgt an den seitlichen 48,30cm (19") Streben. Durch die Verwendung von verzinktem Stahl ist der Kabelführungsbügel korrosionsbeständig. Hauptmerkmale Technische Details | | Material | Galvanisiertes Stahl | Dicke | 4 mm | | | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 40 mm | Höhe | 80 mm | | | Farbe | | Produktfarbe | Metallisch | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Material: | Galvanisiertes Stahl | Dicke: | 4 mm | Breite: | 40 mm | Höhe: | 80 mm | Produktfarbe: | Metallisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: good, connections, 0046, gcn0046, kabelfhrungsbgel, n0046, stahl, verzinkt, kabelführungsbügel, 40x80, zentraler, connections® |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 0,72* | € 1,23* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,03* | € 1,69* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,05* | € 1,72* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 8,05* | € 11,76* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 11,32* | € 16,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|