Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelführungsbügel, Stahl verzinkt, 40 x 40 mm, Good Connections® (GC-N0045)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelführungsbügel mit zentraler Montageplatte, Stahl verzinkt, 40 x 40 mm, Good Connections®
Kabelführungsbügel mit zentraler Montageplatte, Stahl verzinkt, 40 x 40 mm, Good Connections®
Artikel-Nr.:
     2753E-3338844
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     GC-N0045
EAN/GTIN:
     4014619769070
Suchbegriffe:
Montageplatte
montageplatte

Produkttext

Stabiler Kabelführungsbügel von Good Connections zur übersichtlichen und strukturierten Kabelführung im 48,30cm (19") Serverschrank. Die Montage des Kabelbügels erfolgt an den seitlichen 48,30cm (19") Streben. Durch die Verwendung von verzinktem Stahl ist der Kabelführungsbügel korrosionsbeständig.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Maximaler Bündelungsdurchmesser  40
Material  Galvanisiertes Stahl
Dicke  4 mm
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  40 mm
Höhe  40 mm
  
Farbe  
Produktfarbe  Metallisch

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Maximaler Bündelungsdurchmesser:
40
Material:
Galvanisiertes Stahl
Dicke:
4 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Produktfarbe:
Metallisch
Weitere Suchbegriffe: good, connections, 0045, gcn0045, kabelfhrungsbgel, n0045, kabelführungsbügel, stahl, verzinkt, 40x40, zentraler, connections®
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
353
€ 9,90*
ab € 0,67*
€ 1,16*
€ 5,00*
ab € 0,91*
€ 1,52*
€ 6,78*
ab € 0,96*
€ 1,59*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 1,64*
€ 2,56*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 11,14*
€ 15,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.