Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RSP-3000-48 3000W 2U Metallisch Netzteil (RSP-3000-48)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2946285
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSP-3000-48
EAN/GTIN:
     4021087013888
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen

Hauptmerkmale

Energie  
Gesamtleistung  3000 W
AC Eingangsspannung  180 - 264 V
AC Eingangsfrequenz  47 - 63 Hz
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)  Aktiv
Haltezeit  10 ms
Effizienz  91,5%
Energieschutzeigenschaften  Überspannung, Überhitzung, Überladung, Kurzschluß
Überhitzungsschutz  Ja
  
Kühlung  
Kühlung  Aktiv
  
Leistung  
Formfaktor  2U
Anstiegszeit  80 ms
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)  223800 h
  
Design  
Produktfarbe  Metallisch
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb  20 - 90%
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)  10 - 95%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  177,8 mm
Tiefe  278 mm
Höhe  63,5 mm
Gewicht  4 kg
  
Zertifikate  
Sicherheit  UL60950-1, TUV EN60950-1 approved

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,7 kg
Gesamtleistung:
3000 W
AC Eingangsspannung:
180 - 264 V
AC Eingangsfrequenz:
47 - 63 Hz
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC):
Aktiv
Haltezeit:
10 ms
Effizienz:
91,5%
Energieschutzeigenschaften:
Überspannung, Überhitzung, Überladung, Kurzschluß
Überhitzungsschutz:
Ja
Kühlung:
Aktiv
Formfaktor:
2U
Anstiegszeit:
80 ms
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
223800 h
Produktfarbe:
Metallisch
Temperaturbereich in Betrieb:
20 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 90%
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb):
10 - 95%
Breite:
177,8 mm
Tiefe:
278 mm
Höhe:
63,5 mm
Sicherheit:
UL60950-1, TUV EN60950-1 approved
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, einbau netzteil meanwell, einbau netzteil, schaltnetzteil geschlossen 48v, 3000, rsp300048, mean, well, ac/dcnetzteilbaustein, geschlossen, 62.5, v/dc, 3000w, metallisch, netzteil, acdcnetzteilbaustein, netzteilbaustein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 426,78*
€ 552,88*
1 Tag
121
Frei Haus
ab € 444,57*
€ 552,89*
€ 5,90*
ab € 447,39*
€ 569,98*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 564,82*
€ 654,00*
1 Tag
32
Frei Haus
ab € 587,58*
€ 658,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 654,00*
€ 778,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,98*
€ 768,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,25*
€ 732,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,20*
€ 709,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,82*
€ 672,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
DF11-30SC
ab € 4,08*
Zubehör
Hirose
DF11-10DS-2C
ab € 2,03*
Zubehör
Hirose
DF11-8DS-2C
ab € 0,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.