Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RS-75-15 75W Metallisch Netzteil (RS-75-15)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2855582
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RS-75-15
EAN/GTIN:
     4021087014465
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen

Hauptmerkmale

Energie  
Gesamtleistung  75 W
AC Eingangsspannung  88 - 264 V
AC Eingangsfrequenz  47 - 63 Hz
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)  Aktiv
Haltezeit  16 ms
Effizienz  86%
Energieschutzeigenschaften  Überspannung, Überladung, Kurzschluß
  
Leistung  
Anstiegszeit  30 ms
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)  265000 h
  
Design  
Produktfarbe  Metallisch
LED-Anzeigen  Ja
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb  20 - 90%
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb)  10 - 95%
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  97 mm
Tiefe  129 mm
Höhe  38 mm
Gewicht  410 g
  
Zertifikate  
Sicherheit  UL60950-1, TUV EN60950-1 approved

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Gesamtleistung:
75 W
AC Eingangsspannung:
88 - 264 V
AC Eingangsfrequenz:
47 - 63 Hz
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC):
Aktiv
Haltezeit:
16 ms
Effizienz:
86%
Energieschutzeigenschaften:
Überspannung, Überladung, Kurzschluß
Anstiegszeit:
30 ms
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
265000 h
Produktfarbe:
Metallisch
LED-Anzeigen:
Ja
Temperaturbereich in Betrieb:
25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 90%
Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb):
10 - 95%
Breite:
97 mm
Tiefe:
129 mm
Höhe:
38 mm
Sicherheit:
UL60950-1, TUV EN60950-1 approved
Weitere Suchbegriffe: Tischnetzgerät, Tischnetzteil, einbau netzteil meanwell, einbau netzteil, tischnetzteil 75w, rs7515, mean, well, ac/dcnetzteilbaustein, geschlossen, metallisch, netzteil, acdcnetzteilbaustein, netzteilbaustein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,12*
€ 21,23*
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 13,76*
€ 21,24*
€ 5,90*
ab € 13,85*
€ 21,88*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 19,21*
€ 27,12*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,37*
€ 43,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mean Well
DRL-01
ab € 0,49*
Sonstiges
Mean Well
DRP-01
ab € 1,27*
Sonstiges
Mean Well
TBC-05
ab € 0,1385*
Sonstiges
Mean Well
TBC-07
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.