Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1297313-BP Herst.-Nr.: RS-75-15 EAN/GTIN: 4021087014465 |
| |
|
| | |
| Mean Well RS-75-15 AC/DC-Netzteilbaustein, geschlossen 75 W 1 St.
Schaltnetzteil case
Leistung 75 W
Konstantspannungsnetzteil im Metallgehäuse mit Schraubklemmen. Aktiver PFC Filter, Kühlung über einfache Luftkonvektion,
Ausstattung: geschlossene Bauform (case), Schraubanschlüsse · Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung · Long Life 105°C Elkos
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schraubklemmen · Anzahl Ausgänge: 1 x · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Gewicht: 466.67 g · Leistung: 75 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 98 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 129 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 129 x 98 x 38 mm | Produktabmessung, Höhe: | 38 mm | Produktabmessung, Länge: | 129 mm | Produktabmessung, Breite: | 98 mm | Marke: | Mean Well | Anschluss (Bauelemente): | Schraubklemmen | Typ (Hersteller-Typ): | RS-75-15 | Eingangsspannung (max.): | 264 V/AC | Eingangsspannung (min.): | 90 V/AC | Anzahl Eingänge: | 1 x | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Leistung: | 75 W | Ausgangsspannung (Details): | 15 V/DC | Ausgangsstrom (Details): | 5 A | Netzteiltyp: | Getaktet | Gewicht: | 466.67 g | Produkt-Art: | AC/DC-Netzteilbaustein|ツ| geschlossen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,12* | € 21,40* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 13,68* | € 21,41* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,80* | € 22,10* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,26* | € 27,91* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 21,25* | € 34,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|