Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well RS-75-15 Schaltnetzteil 75W 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A042921
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RS-75-15
EAN/GTIN:
     4021087014465
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Schaltnetzteil geschlossen
Konstantspannungsnetzteil im Metallgehäuse mit Schraubklemmen. Aktiver PFC Filter, Kühlung über einfache Luftkonvektion,
Features:


Leistung 75 W
Weitere Informationen:
Leistung:
75 W
Höhe:
38 mm
Länge:
129 mm
Breite:
98 mm
Gewicht:
466.67 g
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
RS-75-15
Anzahl Eingänge:
1 x
Ausgangsspannung:
15 V/DC
Ausgangsstrom (Details):
5 A
Anschluss:
Schraubklemmen
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Produkt-Art:
Schaltnetzteil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,12*
€ 21,40*
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 13,68*
€ 21,41*
€ 5,90*
ab € 13,80*
€ 22,10*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 19,26*
€ 27,91*
€ 8,95*
ab € 21,25*
€ 34,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mean Well
DRL-01
ab € 0,48*
Sonstiges
Mean Well
DRP-01
ab € 1,26*
Sonstiges
Mean Well
TBC-05
ab € 0,1375*
Sonstiges
Mean Well
TBC-07
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.