Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON Stufenschalter 1pol. T0-2-8231/E Nockensch.Einbau Front IP65 T0-2-8231/E (012750)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2826621
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     012750
EAN/GTIN:
     4015080127505
Suchbegriffe:
Drehschalter
Nockenschalter
Steuerschalter
Stufenschalter

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP65
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  25 - 50 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65
Betriebstemperatur:
25 - 50 °C
Weitere Suchbegriffe: eaton stufenschalter 1 polig 4 stufen, nockenschalter, eaton nockenschalter, 012750, eaton, t028231/e, 8231, t028231e, stufenschalter, 1pol., powerware, 1pol, 4023, stück, moeller, nockensch.einbau, front, ip65, stck, nockenscheinbau, nockensch, einbau
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,89*
€ 25,50*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,77*
€ 26,86*
€ 5,46*
ab € 20,90*
€ 28,32*
€ 4,00*
ab € 21,94*
€ 30,39*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,34*
€ 44,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.