Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2772263 Herst.-Nr.: MK142 EAN/GTIN: 5410329001421 |
| |
|
| | |
| Übersicht SMD-Weihnachtsbaum
Mini-Weihnachtsgadget mit 6 abwechselnd blinkenden LEDs. Der Weihnachtsbaum kann an die Decke oder an den Weihnachtsbaum gehängt oder als Brosche (Nadel mitgeliefert) getragen werden.Ideal als Einführung in die SMD-Technologie (Surface Mounted Device). Es wurden zusätzliche Teile mitgeliefert für den Fall, dass Sie einige verlieren oder einige beschädigt werden.
Technische Daten: Ausführung: Bausatz Betriebsspannung: 3 V Produktabmessung, Breite: 41 mm Produktabmessung, Höhe: 8 mm Produktabmessung, Länge: 45 mm Stromaufnahme: 5 mA
Hinweis: Batterien nicht im Lieferumfang enthalten! Verwenden Sie eine Pinzette und einen Lötkolben mit feiner Spitze (Max. 25 W) und dünnen Lötdraht von ca. 0,5 mm.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 15,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, Deko-Kette, Dekogirlande, Dekokette, Girlande, Festdekoration, Partydekoration, Partydekorationen, eval board, velleman, mk142, wssa142, blinkender, weihnachtsbaum, smdweihnachtsbaum, bausatz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,78* | € 13,92* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 24,87* | € 33,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|