Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Endschalter 400 V/AC 10 A Stößel rastend MAP5R11Z11 IP65 1 Stück (MAP5R11Z11)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2756117
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     MAP5R11Z11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Übersicht

Endschalter 400 V 10 A

Endschalter für Standard- und Sicherheitsanwendungen mit Rastfunktion (Reset) und manueller Rückstellung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben Betätigungsart: Stößel Funktionen (Schalter/Taster): rastend Gewinde-Maß: M16 Inhalt: 1 St. Kontakt-Öffnung: Sprungkontakt Kontaktart (LOV): 1 Schließer, 1 Öffner Lebensdauer (mechanisch): 1 x 10 7 Zyklen Material (LOV): Kunststoff Produkt-Abmessungen, Hinweis: Grundkörper Produktabmessung, Breite: 30 mm Produktabmessung, Höhe: 60 mm Produktabmessung, Tiefe: 30 mm Schalter/Taster-Art (Kategorisierung): Endschalter Schaltspannung: 400 V/AC Schaltstrom (max.): 10 A Schutzart: IP65 Temperatur (max.): +70 °C Temperatur (min.): -25 °C Typ (Hersteller-Typ): MAP5R11Z11

Hinweis:
Zulassungen: CE, UL, CSA, Normen: IEC 947-5-1, EN 60947-5-1.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter ip65, endlagenschalter, endlagenschalter panasonic, map5r11z11, panasonic, endschalter, v/ac, stößel, rastend, ip65, stel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 16,23*
€ 23,24*
€ 4,00*
ab € 15,52*
€ 23,61*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 17,52*
€ 26,02*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 31,86*
€ 43,00*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 38,40*
€ 50,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,68*
€ 49,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.