| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2755670 Herst.-Nr.: CY-111B-P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Übersicht Lichtschranke M18
Einweglichtschranke mit einer Reichweite von 15m. M18 Gewinde zur schnellen Montage und Befestigung. Testeingang zur Funktionsprüfung. Zweifarbige LED-Anzeige von Betrieb und Ausgang. Kurzschlussfester Transistor-Ausgang. Robustes Kunststoffgehäuse. Anwendung: Personen-, Fahrzeug-, Objekterfassung, Lageerkennung, Anwesenheit, Sortieren, Zählen. Überwachung von Torsteuerungen und Durchgängen.
Ausstattung: Sendediode Infrarot-LED Testeingang zur Funktionsprüfung.
Technische Daten: Anschluss: Kabel 2 m Ansprechzeit: 1 ms Ausführung: Einweg-Lichtschranke Ausgang (Ampere): Transistor (PNP) 100 mA Bauform: M18 x 46 mm Betriebsspannung: (±10 %) 12 - 24 V/DC Gehäuseart: Kunststoff Produktabmessung, Länge: 46 mm Produktabmessung, Ø: 18 mm Reichweite: 15 m Schutzart: IP67 Typ: CY-111B-P Umgebungs-Temperatur: -25 - +55 °C Weitere technische Daten: Betriebsart: Dunkel-EIN Zulassung: CE/UL
Lieferumfang: Anschlusskabel 2 m, 2 Stück M18-Befestigungs-Muttern.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einweg lichtschranke panasonic, einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke ip 67, cy111bp, 111b, panasonic, einweglichtschranke, einweg, lichtschranke, dunkelschaltend, v/dc, reichweite |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,99* | € 53,37* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 40,13* | € 53,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 43,35* | € 56,88* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 45,28* | € 59,64* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 63,20* | € 80,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|