| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2755539 Herst.-Nr.: ASEN58001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Übersicht Lüfter-Schutzgitter
Technische Daten: Material: Stahl Passend für: ASEN50752/ASEN50756 Produktabmessung, Breite: 150 mm Produktabmessung, Höhe: 172 mm Typ: ASEN58001
Hinweis: Die angegebenen Abmessungen der Schutzgitter entsprechen den Abmessungen der passenden Lüfter.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: asen58001, 58001, panasonic, stahl, lüfterschutzgitter, lftergitter, lfterschutzgitter, lüfter, schutzgitter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,30* | € 10,50* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,82* | € 10,50* | | | | | 37 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,35* | € 10,55* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,04* | € 13,36* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,73* | € 31,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|