Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Lüfter-Schutzgitter ASFN18001 (B x H) 120 mm x 120 mm (ASFN18001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2755535
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASFN18001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 120mm
lüftergitter
panasonic lüftergitter

Übersicht

Lüfter-Schutzgitter

Technische Daten:
Material: Stahl Passend für: ASEN10212/ASEN10216/ASEN102529/ASEN102569, ASEN10412/ASEN10416/ASEN104529/ASEN104569, ASFN10371/ASFN10372/ASFN12371/ASFN12372/ASFN14371/ASFN14372/ASFN16371/ASFN16372, ASFN10391/ASFN10392/ASFN12391/ASFN12392/ASFN14391/ASFN14392/ASFN16391/ASFN16392, ASFN10B71/ASFN10B72/ASFN12B71/ASFN12B72/ASFN14B71/ASFN14B72/ASFN16B71/ASFN16B72, ASFN10B91/ASFN10B92/ASFN12B91/ASFN12B92/ASFN14B91/ASFN14B92/ASFN16B91/ASFN16B92 Produktabmessung, Breite: 120 mm Produktabmessung, Höhe: 120 mm Typ: ASFN18001

Hinweis:
Die angegebenen Abmessungen der Schutzgitter entsprechen den Abmessungen der passenden Lüfter.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: asfn18001, 18001, panasonic, stahl, lüfterschutzgitter, lftergitter, lfterschutzgitter, lüfter, schutzgitter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,57*
€ 7,56*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,93*
€ 7,57*
1 Tag
124
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 12,48*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,77*
€ 30,11*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
ASEN10216
ab € 25,16*
Sonstiges
Panasonic
ASEN102569
ab € 25,29*
Sonstiges
Panasonic
ASEN10416
ab € 26,61*
Sonstiges
Panasonic
ASFN14B91
ab € 38,26*
Sonstiges
Panasonic
ASFN16B72
ab € 48,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.