Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Sicherungslastschaltleiste Gr.2 400A 3-polig SV 9677.20 (9677.200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2735180
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9677.200
EAN/GTIN:
     4028177705517
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
NH-Reiterelement
Sicherungslasttrenner

Übersicht

NH-Sicherungs-Lastschaltleiste Baugröße 2 - SV

Prüfgrundlage: IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)

Ausstattung:
Material: Polyamid (PA 6.6), Brandverhalten gemäß UL 94-V0 Kontaktbahnen: partiell versilbertes Hartkupfer

Technische Daten:
Ausführung: 3-polig schaltbar, Baugröße: 2 Farbe: Licht-Grau (RAL 7035) Gehäuse-Zubehör-Typ (Kategorisierung): Lastschaltleisten-Modul Gewicht: 5.11 kg Inhalt: 1 St. Material (LOV): Polyamid Passend für: Sammelschienen: mit Querschnitts-Höhe: 10 mm,Schienensysteme mit Mittenabstand: 185 mm Typ (Hersteller-Typ): SV 9677.200 Weitere technische Daten: Anschlussart (elektrisch): Bolzen M12 Bemessungsbetriebsspannung: 690 V, 3~ Leitungsabgang: oben/unten Bemessungsbetriebsstrom max.: 400 A Für Wandlereinbau: ja

Hinweis:
Bei Einsatz der NH-Sicherungs-Lastschaltleisten auf Sammelschienen mit Berührungsschutzabdeckung ist die Verwendung der Kontaktklemme erforderlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,1 kg
Weitere Suchbegriffe: sicherungslasttrenner nh2 400a, gehäuse, zubehör, rittal gehäuse-zubehör, 9677200, rittal, 9677, sicherungslastschaltleiste, 9677.200, gr.2, 643764, 400a3polig, 400a, polig, stück, 3polig, 9677.20, stck, 967720
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,89*
€ 143,64*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 120,04*
€ 143,77*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 122,00*
€ 145,71*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,64*
€ 146,99*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 139,65*
€ 169,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,20*
€ 201,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,75*
€ 200,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,91*
€ 192,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,26*
€ 185,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,65*
€ 166,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9677410
ab € 6,54*
Zubehör
Rittal
9677407
ab € 10,52*
Zubehör
Rittal
3071000
ab € 14,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.