| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2734645 Herst.-Nr.: 9320.020 EAN/GTIN: 4028177149823 |
| |
|
| | |
| Übersicht Schienenverbinder SV
Technische Daten: Ausführung: Einfachverbindung Gehäuse-Zubehör-Typ (Kategorisierung): Sammelschienenverbinder Inhalt: 3 St. Material (LOV): Stahlblech Passend für: Sammelschiene E-Cu Produktabmessung, Breite: 20 mm Typ (Hersteller-Typ): SV 9320.020 Weitere technische Daten: Stärke: 5 mmWeitere Informationen: | | Gewicht: | 0,7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 9320020, rittal, 9320, 9320.020, einfachverbinder, 45965, schienenverbinder, ve=3, einfachverbindung, gmbh, stück, 9320.020(ve3, stck, 9320020ve3 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 6,40* | ab € 29,20* | € 38,53* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 29,45* | € 39,06* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 29,70* | € 39,27* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 29,86* | € 39,58* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 43,86* | € 56,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|