| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2715199 Herst.-Nr.: 8006 1107 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Übersicht Kabelfühler Typ 04
Temperaturfühler mit Anschlussleitung.
Technische Daten: Anschluss: 2 m PVC-Ausgleichsleitung, freie Leitungsenden Ausführung: NiCr-Ni Gehäuseart: Inconel 2.4860 Messbereich(e): -200 - +1200 °C Produktabmessung, Länge: 100 mm Produktabmessung, Ø: 3 mm Toleranz: Klasse 1 Typ: 04 NiCr-Ni Typ K, 8006 1107Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: oberflächenfühler testo, temperaturfühler, 8006, 1107, testo, 1200, nicrni, nicr, +1200, 4064161263199, kabelfühler, gehäuseart, inconel, 2.4860, 4860, temperaturfhler, kabelfhler, gehuseart, 24860 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 45,43* | € 59,87* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,56* | € 60,33* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 46,89* | € 62,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|