Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 598-14026 Rechteck Weiß 120Stück(e) selbstklebendes Etikett (598-14026)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2659140
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     598-14026
EAN/GTIN:
     4031026228402
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Übersicht

HELASIGN Etiketten im Taschenbuch

HELASIGN-Etiketten sind in 3 Größen erhältlich und eignen sich aufgrund Ihrer handlichen Größe optimal für die Kennzeichnung vor Ort. Die Schutzfolie verhindert eine direkte Verschmutzung oder mechanischen Abrieb der Markierung. Die Etiketten werden in unterschiedlichen Abmessungen für Kabeldurchmesser von 4 bis 18,2 mm angeboten. Das verstärkte Deckblatt rt saubere, einsetzbare Etiketten bis zum letzten Bogen.

Technische Daten:
Anzahl Markierer: 120 Bündel-Ø (max.): 12.1 mm Bündel-Ø (min.): 6.1 mm Etiketten je Blatt: 12 Farbe: Weiß, Transparent Herst.-Teilenr.: 598-14026 Inhalt: 10 Blatt Material: Typ 120, Vinyl-Schutzfolie, farbig Produktabmessung, Breite: 19.1 mm Produktabmessung, Länge: 50.8 mm Temperaturbereich: -40 - +80 °C Typ: HSMB-C1-120-WH Typ (Hersteller-Typ): HSMB-C2-120-WH

Lieferumfang:
Mit jedem HELASIGN Taschenbuch wird ein Hilfswerkzeug für die saubere Platzierung der Etiketten (z.B. bei verschmutzten Händen) mitgeliefert.

Hinweis:
Wir empfehlen für die professionelle Handbeschriftung den Markierstift T82, ausgestattet mit einer schnelltrocknenden und UV-beständigen Tinte.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, selbstlaminierende Etiketten, kabelmarkierer selbstbeschriften weiß, selbstlaminierende etiketten, selbstlaminierende etiketten hellermann, 14026, 59814026, hellermanntyton, weiß, hsmbc21402wh, kabeletikett, helasign, 19.05, 12.70, farbe, beschriftungsfeld:, anzahl, etiketten:, hellermann, tyton, rechteck, 120stück(e, selbstklebendes, etikett, 1402, 1905, 1270, beschriftungsfeld, etiketten, 120stcke, hsmb
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,86*
€ 18,48*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 13,29*
€ 18,49*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,31*
€ 18,68*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 13,89*
€ 19,36*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 33,96*
€ 44,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
500-50820
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.