Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753E-2658859 Herst.-Nr.: 598-92527 EAN/GTIN: 4031026183664 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht HELASIGN - Etiketten aus Gewebefolie
Die flexiblen Etiketten bestehen aus leuchtend gelbem Baumwollgewebe mit Abschlussrahmen. Sie eignen sich hervorragend für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen, Bauteilen, Schaltgeräten und anderen Betriebsmitteln. Die Etiketten sind widerstandsfähig gegen Öle, Wasser und Staub und sind rückstandsfrei wieder ablösbar. Sie haften auch auf unebenen Untergründen. Das Taschenbuch-Deckblatt schützt optimal vor Staub und Schmutz. Mit jedem HELASIGN Taschenbuch wird ein Hilfswerkzeug für die saubere Platzierung der Etiketten (z.B. bei verschmutzten Händen) mitgeliefert.
Technische Daten: Anzahl Markierer: 220 Etiketten je Blatt: 22 Farbe: Gelb Herst.-Teilenr.: 598-92527 Inhalt: 10 Blatt Material: Typ 270, vinylbeschichtete Gewebefolie, gelb Produktabmessung, Breite: 38 mm Temperaturbereich: -40 - +121 °C Typ: TAG125FB-270-YE Typ (Hersteller-Typ): TAG125FB-270-YE
Hinweis: Wir empfehlen für die professionelle Handbeschriftung den Markierstift T82, ausgestattet mit einer schnelltrocknenden und UV-beständigen Tinte.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 60,0 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Textiletiketten, kabelbeschriftung gelb, zackband, hellermann kabelbeschriftung, 92527, 59892527, hellermanntyton, etiketten, tag125fb270ye, 33864, gelb, druckeretikett, tag125fb, stück, taschenbuch, kabeletikett, helasign, farbe, beschriftungsfeld:, anzahl, etiketten:, hellermann, tyton, selbstklebendes, stck, beschriftungsfeld, kabel, etikett |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Paket | € 8,95* | ab € 14,60* | € 20,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 16,26* | € 22,65* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 16,81* | € 22,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,46* | ab € 17,59* | € 23,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2753 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 72,03* | € 89,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2753 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | ![](/p.gif) | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|