Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeetikett für manuelle Beschriftung 8x20 gelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gewebeetikett für manuelle Beschriftung 8x20 gelb
Gewebeetikett für manuelle Beschriftung 8x20 gelb
Gewebeetikett für manuelle Beschriftung 8x20 gelb
Gewebeetikett für manuelle Beschriftung 8x20 gelb
Gewebeetikett für manuelle Beschriftung 8x20 gelb
Gewebeetikett für manuelle Beschriftung 8x20 gelb
Artikel-Nr.:
     C1197-598-92127
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     598-92127
EAN/GTIN:
     4031026183633
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gewebeetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
  • Etiketten aus Gewebefolie im handlichen Taschenbuchformat
  • Optimaler Schutz vor Staub und Schmutz durch das Taschenbuchdeckblatt
  • Leichtes Entfernen oder Neupositionieren der Etiketten, je nach Bedarf
  • Beim Entfernen verbleiben keine Klebstoffrückstände
  • Mit (FB) oder ohne (B) schwarzem Abschlussrahmen erhältlich
  • Auch für schwierige Untergründe geeignet
  • Markierstift T82 für professionelle und dauerhafte Handbeschriftung
  • Hilfswerkzeug für saubere Platzierung der Etiketten enthalten

Die Etiketten sind optimal zur flexiblen Kennzeichnung von Bauteilen, Schaltgeräten und anderen Betriebsmitteln mit der Hand geeignet. Dank des Kautschukklebstoffes lassen sie sich rückstandsfrei wieder ablösen. Für die professionelle Handbeschriftung empfehlen wir den Markierstift T82, ausgestattet mit einer schnell trocknenden und UV-beständigen Tinte.
Weitere Informationen:
Beschriftung:
sonstige
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Halogenfrei:
nein
Breite:
20.00 mm
Höhe:
8.00 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Textiletiketten, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wetterfeste etiketten 20 x 20 mm, zackband, wasserfeste etiketten gelb, Aufkleber, Baumwolletiketten, Baumwollmarkierung, Beschriften, Beschriftung, Betriebsmittelkennzeichnung, Etikett, Etiketten, Etiketten im Taschenbuch, handbeschriftbare Etiketten, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbeschriftungen, Kabelmarker, Kennzeichnen, Kennzeichnung, Kennzeichnung aus Baumwollgewebe, Kennzeichnungssysteme, Kennzeichnung von Reihenklemmen, Kennzeichnung von Schaltschränken, Klebeschilder, Markieren, Markierung, Reihenklemmenkennzeichnung, Schaltgerätekennzeichnung, Schaltgerätemarkierung, Schaltschrankbeschriftung, Schaltschrankkennzeichnung, Schutzmarkierung, Taschenbücher, Tyton, vorgedruckte Etiketten
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 600 Stück (ab € 0,0267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,94*
€ 27,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,31*
€ 26,55
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 22,10*
€ 26,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,59*
€ 24,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,24*
€ 22,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,79*
€ 22,36
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 18,40*
€ 21,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,02*
€ 19,06
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
598-12427
ab € 17,00*
Ähnlich
HellermannTyton
598-92427
ab € 14,95*
Ähnlich
HellermannTyton
598-92527
ab € 16,22*
Ähnlich
HellermannTyton
598-12027
ab € 17,57*
Ähnlich
HellermannTyton
598-12127
ab € 17,19*
Ähnlich
HellermannTyton
598-12227
ab € 17,07*
Ähnlich
HellermannTyton
598-92227
ab € 15,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.