Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellermann Tyton 598-92227 Rechteck Entfernbar Gelb 700Stück(e) selbstklebendes Etikett (598-92227)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2658841
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     598-92227
EAN/GTIN:
     4031026183640
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gewebeetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten

Produkttext

Die Etiketten sind optimal zur flexiblen Kennzeichnung von Bauteilen, Schaltgeräten und anderen Betriebsmitteln mit der Hand geeignet. Dank des Kautschukklebstoffes lassen sie sich rückstandsfrei wieder ablösen. Für die professionelle Handbeschriftung empfehlen wir den Markierstift T82, ausgestattet mit einer schnell trocknenden und UV-beständigen Tinte.

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Gelb
Form  Rechteck
Klebetyp  Entfernbar
Material  Baumwolle
Ölbeständig  Ja
Wasserfest  Ja
Temperatur Range (T-T)  29 - 80 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  15 mm
Höhe  9 mm
  
Verpackungsinformation  
Haftetiketten pro Blatt  70 Stück(e)
Aufkleber pro Satz  700 Stück(e)
Verpackungsbreite  95 mm
Verpackungstiefe  160 mm
Verpackungshöhe  12 mm
Paketgewicht  47 g
  
Logistikdaten  
Breite des Versandkartons  40 cm
Masterkarton Länge  60 cm
Höhe des Versandkartons  27 cm
Menge pro Masterkarton  200 Stück(e)
Gewicht Hauptkarton  12,7 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
23,5 kg
Produktfarbe:
Gelb
Form:
Rechteck
Klebetyp:
Entfernbar
Material:
Baumwolle
Ölbeständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Temperatur Range (T-T):
29 - 80 °C
Breite:
15 mm
Höhe:
9 mm
Haftetiketten pro Blatt:
70 Stück(e)
Aufkleber pro Satz:
700 Stück(e)
Verpackungsbreite:
95 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
12 mm
Paketgewicht:
47 g
Breite des Versandkartons:
40 cm
Masterkarton Länge:
60 cm
Höhe des Versandkartons:
27 cm
Menge pro Masterkarton:
200 Stück(e)
Gewicht Hauptkarton:
12,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Klemmenmarkierung, Zackband, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Textiletiketten, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wasserfeste etiketten gelb, zackband, hellermann kabelbeschriftung, 92227, 59892227, hellermanntyton, etiketten, tag122fb270ye, 250798, gelb, tag122fb, stück, kabeletikett, helasign, farbe, beschriftungsfeld:, anzahl, etiketten:, hellermann, tyton, rechteck, entfernbar, 700stück(e, selbstklebendes, etikett, stck, beschriftungsfeld, 700stcke, kabel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
pro Blatt
€ 6,99*
ab € 15,48*
€ 21,07*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Blatt
€ 6,95*
ab € 15,50*
€ 21,08*
1
pro Blatt
€ 4,00*
ab € 16,13*
€ 21,87*
1
pro Blatt
€ 5,46*
ab € 17,62*
€ 23,72*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 41,33*
€ 52,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
598-12427
ab € 0,04071*
Ähnlich
HellermannTyton
598-92427
ab € 0,0355*
Ähnlich
HellermannTyton
598-92527
ab € 0,17*
Ähnlich
HellermannTyton
598-12027
ab € 0,03*
Ähnlich
HellermannTyton
598-12127
ab € 0,06*
Ähnlich
HellermannTyton
598-92127
ab € 0,02792*
Ähnlich
HellermannTyton
598-12227
ab € 0,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.