Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LappKabel Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 540 P 1200 mm / 3500 mm 3 x 2.5 mm² Gelb 73220161 1 Stück (73220161)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2650778
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220161
EAN/GTIN:
     4044773328400
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel

Übersicht

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P

Farbcodiert Abrieb- und schnittfest Polyurethan (PUR)

Das kerbzähe PUR-Spiralkabel mit hohen Rückstellkräften und VDE-Registrierung. Das Dehnungsverhältnis beträgt 3,5:1, d.h. ein Spiralkabel mit einer geschlossenen Länge von 1000 mm kann auf die dreifache von Länge 3500 mm ausgezogen werden. Die gestreckten Enden sind jeweils gerade geschnitten und 200 mm (Ende 1) bzw. 600 mm (Ende 2) lang.

Technische Daten:
Ader-Identcode: Farbig nach VDE 0293 oder VDE 0293-308 Anzahl Adern (Teil 1): 3 x Außen-Durchmesser: 40 mm Farbe: Gelb Geschirmt: Nein Halogenfrei: Ja Herst.-Teilenr.: 73220161 Inhalt: 1 St. Isolationsmaterial: Polyurethan Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei, Flammwidrig, Ölbeständig, UV-Beständig, PUR-Mantel Kabel-Typ (Kategorisierung): Spiralkabel Kabeltyp: ÖLFLEX® SPIRAL 540 P Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5 Nennspannung: 750 V Nennspannung U0: 450 V Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 3 x 2.5 mm² Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.5 mm² Spirallänge (max.): 3500 mm Spirallänge (min.): 1200 mm Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX® SPIRAL 540 P

Hinweis:
Die max. Länge sind gerundete Werte
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, steuerkabel 3g2,5, schaltleitung, schaltleitung 3x1, 73220161, 1200, 3500, lapp, spiralkabel, ölflex®, spiral, gelb, lflex, 2.50, lappkabel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,31*
€ 117,91*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,24*
€ 117,92*
€ 5,46*
ab € 97,26*
€ 118,21*
Frei Haus
ab € 97,34*
€ 119,73*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 193,34*
€ 224,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,62*
€ 267,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,48*
€ 263,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,31*
€ 255,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,86*
€ 248,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,34*
€ 230,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,23*
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.