Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Installationsschütz für 35 mm-Schiene 22.32.0.024.4320 2 Schließer (22.32.0.024.4320)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2636382
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     22.32.0.024.4320
EAN/GTIN:
     8012823355238
Suchbegriffe:
Installationsschütz
LY-Relais
Leistungsrelais
Hauptschütz

Übersicht

Installationsschütz für 35 mm-Schiene

Ausstattung:
LED Mechanische Schaltstellungsanzeige.

Technische Daten:
Kontaktart: 2 Schließer Kontaktmaterial: AgSnO 2 Nennspannung: 24 V DC/AC Schaltspannung: 400 V/AC Schaltstrom: 25 A Schutzart: IP20 Typ: 22.32.0.024.4320
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütz, Leistungsschütze, 24v dc leistungsrelais, hauptschütz, leistungsschütz 2 schließer, 223200244320, finder, 4320, 22.32.0.024.4320, schtz, schütz, schließer, schlieer, find, installations, gmbh, v/dc, v/ac, schliesser, 6.25kva, installationsschütz, mmschiene, 625kva, installationsschtz, 25kva, schiene
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,61*
€ 14,24*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 11,06*
€ 14,75*
2 Tage
233
€ 5,80*
ab € 11,94*
€ 15,97*
€ 3,90*
ab € 12,06*
€ 16,12*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,38*
€ 35,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,659*
Zubehör
Finder
02235
ab € 11,89*
Zubehör
Finder
02233
ab € 11,91*
Zubehör
Finder
02218
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.