Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Q18WK3R Elektroschalter Kippschalter Schwarz - Grau - Weiß (072309)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2629544
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     072309
EAN/GTIN:
     4015080723097
Suchbegriffe:
Drehschalter
Flanschplatte
Hebelschalter
Kippschalter

Übersicht

Wahltaste Q18WK

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 2.8 mm Aufdruck-Motiv: Ohne Ausführung: Wahltaste Beleuchtungsart: Ohne Einbau-Durchmesser: 16 mm Farbe: Weiß Funktionen (Schalter/Taster): rastend Inhalt: 1 St. Lebensdauer (mechanisch): > 3 x 10 6 Zyklen Produktabmessung, Breite: 18 mm Produktabmessung, Länge: 18 mm Schalter/Taster-Art (Kategorisierung): Wahltaste Schaltwinkel: 2 x 45 ° Schutzart: IP65 Temperatur (max.): +60 °C Temperatur (min.): -25 °C Typ (Hersteller-Typ): Q18WK3R
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Weitere Suchbegriffe: Knebelschalter, Wahlschalter, Wahltaste, Wahltaster, eaton knebelschalter weiß, eaton wahltaste, wahltaster, 072309, eaton, q18wk3r, powerware, wahltaste, 58390, weiß, stück, moeller, stell., elektroschalter, kippschalter, schwarz, grau, stck, stell
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,79*
€ 13,46*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,59*
€ 13,55*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 12,62*
€ 14,79*
1
€ 5,46*
ab € 11,09*
€ 15,26*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 36,62*
€ 47,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
D74353
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
048641
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
036602
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
090401
ab € 2,72*
Zubehör
Eaton
090351
ab € 2,72*
Zubehör
Eaton
046299
ab € 29,61*
Zubehör
Eaton
037985
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
046185 O25TS-02
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
090297
ab € 1,48*
Zubehör
Eaton
046301
ab € 0,54*
Zubehör
Eaton
065212
ab € 19,42*
Zubehör
Eaton
54423
ab € 18,87*
Zubehör
Eaton
072304
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
072305
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
063257
ab € 0,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.