Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Ty-Rap® Kabelbinder Standard-Version mit Stahlnasenverschluss in Arbeitsbox (L x B) 92 mm x 2.4 mm TYB23M Farbe: Transpa (TYB23M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2626451
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009450R0186
EAN/GTIN:
     5414363066996
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder-Box
Kabelbinder-Sortiment
Kabelbindungsset

Übersicht

Ty-Rap® Kabelbinder Standard-Version mit Stahlnasenverschluss in Arbeitsbox

Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase im Kabelbinderkopf rt den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Ty-Rap® kann unter widrigsten Bedingungen wie z.B. hohe Luftfeuchtigkeit, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Hier handelt es sich um die Standard-Version aus Polyamid 6.6, die für die meisten Anwendungen im Innenbereich geeignet ist. Die attraktive Packungsgröße ist ideal für Anwender, die große Stückzahlen manuell verarbeiten: 1000 Stück in einer Arbeitsbox - sofort griffbereit, mit den Verschlussköpfen nach oben. Dies ermöglicht problemloses, zügiges Arbeiten ohne Verluste.

Technische Daten:
Ausführung: UV-beständig Bündel-Ø: 2 - 16 mm Farbe: Transparent Herst.-Teilenr.: TYB23M Inhalt: 1000 St. Material: Binder: Polyamid 6.6 · Stahlnase: korrosionsbeständiger, antimagnetischer Stahl Mindest-Haltekraft: 80 N Produktabmessung, Breite: 2.4 mm Produktabmessung, Länge: 92 mm Temperaturbereich: -40 - +85 °C Typ (Hersteller-Typ): TYB23M Weitere technische Daten: Entflammbarkeitsklasse: UL 94 V-2 Silikonfrei

Lieferumfang:
1000 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: kabelbinder edelstahl, kabelbinder, abb kabelbinder, tyb23m, tyrap, tyrap®, standardversion, stahlnasenverschluss, arbeitsbox, farbe:, transpa, stotz, 7tcg009450r0186, thomas&betts, 009450, 0186, farbe, thomasbetts, rap®, standard, version, 2.29mm, polyamid, natur, 229mm, 29mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,95*
ab € 0,01922*
€ 0,02692*
1 Tag
428000
1000
€ 6,40*
ab € 0,0201*
€ 0,028*
1000
€ 5,46*
ab € 0,02017*
€ 0,02807*
19 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0204*
€ 0,0285*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 37,89*
€ 49,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
TY5272MR
ab € 0,2125*
Ähnlich
ABB
TYB24M
ab € 0,0246*
Ähnlich
ABB
7TAG009210R0042
ab € 36,57*
Ähnlich
ABB
7TCG009450R0180
ab € 0,15293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.