Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L92mm natur 2,4x1mm hfr Kst -40-85°C Stahlnase TYB23M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder L92mm natur 2,4x1mm hfr Kst -40-85°C Stahlnase
Kabelbinder L92mm natur 2,4x1mm hfr Kst -40-85°C Stahlnase
Artikel-Nr.:
     262-I137A60
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009450R0186
EAN/GTIN:
     5414363066996
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder edelstahl
kabelbinder
abb kabelbinder
Kabelbinder L92mm natur 2,4x1mm hfr Kst -40-85°C Stahlnase TYB23M
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Verzahnung
Banddicke:
1 mm mm
Bandlänge:
92 mm mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
2.4 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Bündeldurchmesser:
1.5 - 16 mm
Detektierbar:
ja
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
80 N
Montagetemperatur:
-20 - 85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
1000
€ 5,95*
ab € 0,01912*
€ 0,02622*
3 Tage
414000
1000
€ 6,40*
ab € 0,0199*
€ 0,0273*
1000
€ 5,46*
ab € 0,01997*
€ 0,02737*
2 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0203*
€ 0,0278*
8 Tage
89000
1000
€ 6,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0279*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,02622*
€ 0,0312
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,02592*
€ 0,03084
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,02482*
€ 0,02954
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,02342*
€ 0,02787
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,02272*
€ 0,02704
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,01912*
€ 0,02275
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 26,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
TY5272MR
ab € 7,654*
Ähnlich
ABB
TYB24M
ab € 23,82*
Ähnlich
ABB
7TAG009210R0042
ab € 36,58*
Ähnlich
ABB
7TCG009450R0180
ab € 0,15293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.