Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2551013 Herst.-Nr.: KAB0056 EAN/GTIN: 4052792035117 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | LogiLink Kabelbinder mit Klettverschluss - Kabelverbindung - 15 cm - Schwarz (Packung mit 10) | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | 2direct | Hersteller Art. Nr. | KAB0056 | EAN/UPC | 4052792035117 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LogiLink Kabelbinder mit Klettverschluss - Kabelverbindung | Produkttyp | Kabelverbindung | Paketierte Menge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 2 cm | Länge | 15 cm | Produktmaterial | Nylon 6-6 | Kennzeichnung | UL 94 V-2 | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp | Kabelverbindung | Produktmaterial | Nylon 6-6 | Breite | 2 cm | Länge | 15 cm | Farbe | Schwarz | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | UL 94 V-2 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Paketierte Menge: | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp: | Kabelverbindung | Produktmaterial: | Nylon 6-6 | Breite: | 2 cm | Länge: | 15 cm | Farbe: | Schwarz | Kennzeichnung: | UL 94 V-2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, kabelbinderklett schwarz, klett kabelbinder, logilink klett-kabelbinder, logilink, kabelbinder, klettverschluss, kab0056, 0056, kabelverbindung, schwarz, packung, 4014619703869, schw., 2x15cm, 10stk, 10stck, stk., [kab0056], rzep, 10szt, klittenband, 20x150mm, 10st., draht, strap, klett, schw, 10st |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,48* | € 2,29* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,50* | € 2,32* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,08* | € 3,18* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,64* | € 3,42* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 13,64* | € 19,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|