Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON Dickwandiger Schrumpfschlauch HA67 Ø vor/nach Schrumpfung: 19 mm/3.2 mm Schrumpfrate 6 : 1 1 m Schwa (321-30000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2488267
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     321-30000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
HELLERMANNTYTON Dickwandiger Schrumpfschlauch HA67 Ø vor/nach Schrumpfung: 19 mm/3.2 mm Schrumpfrate 6 : 1 1 m Schwa (321-30000)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton, 30000, 32130000, 288316, 4031026322865, stück, kleber, schwarz, 3.20, schrumpfrate:6:1, 1.22, dickwandiger, ha67, vor/nach, schrumpfung:, mm/3.2, schrumpfrate, schwa, stck, l12m, ha6719032, schrumpfrate61, vornach, schrumpfung, mm32
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,48*
€ 15,01*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 13,70*
€ 16,32*
8 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,18*
€ 16,94*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 14,31*
€ 16,97*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 39,39*
€ 50,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,87*
€ 59,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 156,46*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,17*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 77,02*
Zubehör
HellermannTyton
901-10388
ab € 76,93*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.