Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfschlauch 6:1 (19/3,2mm), mit Innenkleber, schwarz, 1,22 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1671123
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HA67-19.0/3.2-PO-X-BK(10)
EAN/GTIN:
     4031026322865
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermann schrumpfschlauch schwarz
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Dickwandig: sehr guter Abrieb-, Knick- und Schnittschutz. 6:1 deckt sehr großen Anwendungsbereich ab, sehr hoher Anpressdruck. Thermoplastischer Innenkleber zum Schutz gegen äußere Einflüsse und zur Zugentlastung. Beständig gegen Lösungsmittel, Säuren und Laugen. halogenfrei. HA67 eignet sich besonders zum mechanischen Schutz, Isolation und Abdichtung bei großen Durchmesserunterschieden, komplexen Steckerkonfigurationen oder schwierigen geometrischen Formen. Farbe: schwarz, Ausführung: dickwandig, Halogenfrei: true, Wandstärke nach Schrumpf: 3,2 mm, Typ: Warmschrumpf, Länge: 1,22 m, Werkstoff: Polyolefine (PO-X), Betriebstemperatur: -55...110 °C, Innendurchmesser vor Schrumpf: 19 mm, Innendurchmesser nach Schrumpf: 3,2 mm, Bedruckbar: false, mit Innenkleber: true, Nenndurchmesser in Zoll: sonstige, Schrumpfrate: 6:1
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
HA67-19.0/3.2-PO-X-BK(10)
Ident Code:
321-30000
Weitere Suchbegriffe: Isolierschlauch, Warmschrumpfschlauch, Schrumpfschlauch-Rollen, Kleinrollen-Spenderbox, Wärmeschrumpfender Schlauch
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,51*
€ 14,95*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 13,72*
€ 16,21*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,30*
€ 16,79*
3 Tage
4
1
€ 6,40*
ab € 12,83*
€ 17,62*
1
€ 5,46*
ab € 12,82*
€ 17,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 162,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 172,62*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 77,07*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,21*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.