Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik RX Series NC4MRX-B - Audio-Stecker - 4-poliges XLR (M) - rechts-gewinkelter Stecker (NC4MRX-B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2457321
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC4MRX-B
EAN/GTIN:
     7613187000638
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
xlr steckverbinder stecker

Übersicht

Kurzinfo  Neutrik RX Series NC4MRX-B - Audio-Stecker - 4-poliges XLR (M) - rechts-gewinkelter Stecker
Gruppe  Kabel
Hersteller  Neutrik
Hersteller Art. Nr.  NC4MRX-B
Modell  RX Series NC4MRX-B
EAN/UPC  7613187000638

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neutrik RX Series NC4MRX-B - Audio-Stecker
Kabel  Audio-Stecker
Anschluss  4-poliges XLR - männlich
Besonderheiten  Rechts-gewinkelter Stecker

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Audio-Stecker - rechts-gewinkelter Stecker
Beschichteter Stecker  Gold
Besonderheiten  Farbcodierte Anschlüsse, eingerastet, Zugentlastung, gold- über nickelbeschichtete Anschlüsse, Lötversion, verchromtes Gehäuse
  
Konnektivität  
Anschluss  4-poliges XLR - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  UL 94 HB, IEC 61076-2-103, IP40, IEC 68-2-20

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabeltyp:
Audio-Stecker - rechts-gewinkelter Stecker
Beschichteter Stecker:
Gold
Anschluss:
4-poliges XLR - männlich
Kennzeichnung:
UL 94 HB, IEC 61076-2-103, IP40, IEC 68-2-20
Weitere Suchbegriffe: neutrik, nc4mrxb, nc4mrx, stecker, xlrsteckverbinder, gewinkelt, polzahl, schwarz, series, audiostecker, 4poliges, männlich, rechtsgewinkelter, mnnlich, steckverbinder, audio, poliges, rechts, gewinkelter, num):, kabelstecker, horizontal, kabelhalterung, pole, polzahl:
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,86*
€ 14,47*
€ 5,90*
ab € 7,50*
€ 14,47*
1 Tag
41
Frei Haus
ab € 9,75*
€ 14,72*
€ 8,95*
ab € 10,43*
€ 18,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,38*
€ 31,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Neutrik
XXR-SET/MIX
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.