Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-1435461 Herst.-Nr.: KAB0016 EAN/GTIN: 4052792000740 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | LogiLink - Kabelbinder - pink (Packung mit 10) | Gruppe | Netzwerkzubehör | Hersteller | 2direct | Hersteller Art. Nr. | KAB0016 | EAN/UPC | 4052792000740 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LogiLink Kabelbinder | Produkttyp | Kabelbinder | Paketierte Menge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 2 cm | Länge | 50 cm | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp | Kabelbinder | Breite | 2 cm | Länge | 50 cm | Farbe | Pink | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Paketierte Menge: | 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Produkttyp: | Kabelbinder | Breite: | 2 cm | Länge: | 50 cm | Farbe: | Pink |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klettverschlusskabelbinder, logilink klett-kabelbinder, klett kabelbinder, klettkabelbinder pink, logilink, kabelbinder, pink, kab0016, 0016, klettverschluss, packung, stück, 4014619123810, stck, magenta, [kab0016], klettkabelbinder, kunststoffstreifen, schnalle, nylon, klett |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 2,68* | € 4,08* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 2,69* | € 4,09* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,72* | € 5,11* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,35* | € 6,05* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 14,25* | € 20,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|