| |
|
| Artikel-Nr.: 273-XLY570464 Herst.-Nr.: 570464 EAN/GTIN: 4260449576160 |
| | |
|
| | |
| Kinderleichte Gerätesteuerung über XCOAST WLAN Steckdosen: Binden Sie die smarte Steckdose in Ihr WLAN Netzwerk ein und lenken die Aktivitäten der eingesteckten Elektrogeräte mit der App Smart Life oder bei Bedarf auch manuell über den Schalter an deinem WLAN Stecker.Zugriff jederzeit von überall: Greifen Sie über Ihr Smartphone mit Internetzugang auch von Außerhalb auf Ihr WLAN zuhause und damit auf Ihre XCOAST Smart Steckdosen zu. Entscheiden Sie z. B. vom Urlaub aus zuhause abends bis 22.00h Beleuchtung zu aktivieren,um den Eindruck zu vermeiden, dass Ihr Haus oder Ihre Wohnung leer steht.Unkomplizierte Installation: Ganz einfache Direktverbindung ohne HUB; arbeitet über Ihr WLAN. Einfach im WLAN anmelden und dann per Bluetooth mit der App Smart Life verbinden. Ab jetzt steuern Sie Ihre Steckdose smart per Handy, egal ob Sie im Haus oder unterwegs sind, Sie brauchen nur Internetzugang. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Ausführung: | WLAN-Steckdose, innen | Gewicht: | 0,33 kg | Anreißer (Online): | Smart WLAN Steckdose innen, weiß, 4 Stück | Aufzählung (Online): | Ein- und Ausschaltknopf Steuerung via App Steuerung via Alexa Steuerung via Google Assistant Einstellung für Timer Einstellung für Zeitpläne extra platzsparendes Design Stromverbrauchsmessung max. Volt: 230V max. Ampere: 16A maximale Belastung: 3680W WiFi: 2,4GHz | Kurzbeschreibung (Online): | Smart WLAN Steckdose, innen, Steuerung über App, Alexa oder Google Assistent, weiß, 4 Stück | Langbeschreibung (Online): | Kinderleichte Gerätesteuerung über XCOAST WLAN Steckdosen: Binden Sie die smarte Steckdose in Ihr WLAN Netzwerk ein und lenken die Aktivitäten der eingesteckten Elektrogeräte mit der App Smart Life oder bei Bedarf auch manuell über den Schalter an deinem WLAN Stecker. Zugriff jederzeit von überall: Greifen Sie über Ihr Smartphone mit Internetzugang auch von Außerhalb auf Ihr WLAN zuhause und damit auf Ihre XCOAST Smart Steckdosen zu. Entscheiden Sie z. B. vom Urlaub aus zuhause abends bis 22.00h Beleuchtung zu aktivieren,um den Eindruck zu vermeiden, dass Ihr Haus oder Ihre Wohnung leer steht. Unkomplizierte Installation: Ganz einfache Direktverbindung ohne HUB; arbeitet über Ihr WLAN. Einfach im WLAN anmelden und dann per Bluetooth mit der App Smart Life verbinden. Ab jetzt steuern Sie Ihre Steckdose smart per Handy, egal ob Sie im Haus oder unterwegs sind, Sie brauchen nur Internetzugang. | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdose, WLAN-Steckdose |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 31,57* | € 44,77* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 33,89* | € 45,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|