Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsringbuch PROPYGLASS®, DIN A4, PP, 2-Rund-Ring-Mechanik 20 mm, l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/ve1588ab.jpg
images/web_details/ve1588ab.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VEOV602139
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     V602139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präsentations-Alben
Präsentations-Mappen
Präsentationsalbum
Präsentationsmappen
Präsentationsringbuch PROPYGLASS® Viquel, DIN A4, PP-Vollkunststoff, 2-Rund-Ring-Mechanik, 20 mm Füllhöhe, passend für ca. 100 Blatt 80g Papier, mit Einstecktasche, sortiert in lila, grau, transparent, grün, rot, blau und orange, Maße: 245 x 315 x 21 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Anreißer (Online):
Präsentations Ringbuch PROPYGLASS®, DIN A4, PP, 2-O-Ring Mechanik, Ø 20 mm, sortiert
Kurzbeschreibung (Online):
Präsentationsringbuch PROPYGLASS®, DIN A4, PP, 2-Rund-Ring-Mechanik 20 mm, lila, grau, transparent, grün, rot, blau, orange)
Langbeschreibung (Online):
Präsentationsringbuch PROPYGLASS® Viquel, DIN A4, PP-Vollkunststoff, 2-Rund-Ring-Mechanik, 20 mm Füllhöhe, passend für ca. 100 Blatt 80g Papier, mit Einstecktasche, sortiert in lila, grau, transparent, grün, rot, blau und orange, Maße: 245 x 315 x 21 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Sichtbuch, Panorama-Ringbuch, Präsentationsordner, Präsentationsringbuch, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, veloflex ringbuch a4, präsentationsalbum, präsentationsmappen a4, Ring-Buch, Ring-Bücher, Prospektringbuch, Prospekt-Ringbuch, Prospektringbücher, Prospekt-Ringbücher, Ring-Ordner, Prospektalbum, Prospekt-Album, Prospektordner, Prospekt-Ordner
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
8
€ 5,87*
ab € 41,66004*
€ 60,18*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 43,91*
€ 60,91*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,91*
€ 72,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,66*
€ 72,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,62*
€ 68,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,35*
€ 63,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,97*
€ 60,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,91*
€ 52,25
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,65917* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
V602135
ab € 2,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.