| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO6706000 Herst.-Nr.: 6706000 EAN/GTIN: 4000225060359 |
| |
|
| | |
| Druckbandbeutel, PE-Folie 0,05 mm, besonders geeignet für Verkaufspackungen, leichtes Öffnen und Schließen, kein Aufreißen, stets fest verschlossen, immer wieder verschließbar, zuverlässiger Warenschutz, Maße: 180 x 250 mm, Inhalt: 100 Stück, transparent. Weitere Informationen: | | Anreißer (Online): | Druckbandbeutel, PE-Folie, 180 x 250 mm | Kurzbeschreibung (Online): | Druckbandbeutel, PE-Folie, Maße 180 x 250 mm | Langbeschreibung (Online): | Druckbandbeutel, PE-Folie 0,05 mm, besonders geeignet für Verkaufspackungen, leichtes Öffnen und Schließen, kein Aufreißen, stets fest verschlossen, immer wieder verschließbar, zuverlässiger Warenschutz, Maße: 180 x 250 mm, Inhalt: 100 Stück, transparent. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,471* | € 11,272* | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,92* | € 12,31* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 10,19* | € 16,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0892* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|