Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Druckbandbeutel, 180 x 250 mm, PE 0,05 mm, 1.00


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex Druckbandbeutel, 180 x 250 mm, PE 0,05 mm, 1.00
Veloflex Druckbandbeutel, 180 x 250 mm, PE 0,05 mm, 1.00
Artikel-Nr.:
     388-30274E-1000
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     6706000
EAN/GTIN:
     4000225013942
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckbandbeutel der Größe 180 x 250 mm, aus 0,05 mm starker PE-Folie.

Besonders geeignet für Verkaufspackungen, leichtes Öffnen und Schließen, kein Aufreißen, stets fest verschlossen, immer wieder verschließbar, zuverlässiger Warenschutz.

- Farbe: transparentBreite: 180 mm
Höhe: 250 mm
Material: PE - Polyethylen
Stärke: 50 μm
Farbe: transparent
wieder verschließbar: Ja

Weitere Suchbegriffe: druckbandbeutel 180 x 250 mm veloflex, druckbandbeutel veloflex, druckbandbeutel, Gleitverschlußbeutel, Kleinkrambeutel, Schnellverschlußbeutel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 388
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 8,451*
€ 11,102*
1
€ 6,95*
ab € 8,61*
€ 11,99*
10 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 10,13*
€ 16,32*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 11,102*
€ 13,21138
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,842*
€ 12,90198
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,441*
€ 12,42479
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,451*
€ 10,05669
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,08451* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 111,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.