Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 -Exquisit- schw. 4-R-Combi 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/ve0981ab.jpg
images/web_details/ve0981ab.jpg
images/web_details/veloflex_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VEO5143780
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     5143780
EAN/GTIN:
     4000225020476
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch Exquisit, DIN A4 Größe 255 x 320 x 45, hochwertige, griffsypathische und besonders strapazierfähige Weichfolie, mit Pappe verstärkt, 4-D-Ring-Mechanik 25 mm Füllhöhe, passend für ca. 250 Blatt 80g Papier, mit Geweberückseite, mit umlaufender Ziersteppnaht, schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Anreißer (Online):
Ringbuch Exquisit, DIN A4, 4-Ring-Mechanik, Ø 25 mm, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Ringbuch Exquisit, A4, schwarz, 4-D-Ring-Mechanik 25 mm
Langbeschreibung (Online):
Ringbuch Exquisit, DIN A4 Größe 255 x 320 x 45, hochwertige, griffsypathische und besonders strapazierfähige Weichfolie, mit Pappe verstärkt, 4-D-Ring-Mechanik 25 mm Füllhöhe, passend für ca. 250 Blatt 80g Papier, mit Geweberückseite, mit umlaufender Ziersteppnaht, schwarz.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch pp a4 4-ring schwarz, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe schwarz, Ring-Buch, Ring-Bücher, Präsentationsringbuch, Präsentationsringbücher, Präsentations-Ringbuch, Präsentations-Ringbücher, Prospektringbuch, Prospekt-Ringbuch, Prospektringbücher, Prospekt-Ringbücher, Ring-Ordner, Prospektalbum, Prospekt-Album, Präsentationsordner, Präsentations-Ordner, Prospektordner, Prospekt-Ordner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
101
€ 5,87*
ab € 9,51*
€ 15,36*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 10,88*
€ 16,61*
5 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 10,20*
€ 17,51*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
5143760
ab € 8,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.