Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Exquisit A4 25mm 4 Ringe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch Exquisit A4 25mm 4 Ringe schwarz
Ringbuch Exquisit A4 25mm 4 Ringe schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#VELO5143780
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     5143780
EAN/GTIN:
     4000225020476
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbuch EXQUISIT
  • DIN A4 Größe 255 x 320 x 35
  • hochwertige
  • griffsypathische und besonders strapazierfähige Weichfolie
  • mit Pappe verstärkt
  • 4-D-Ring-Mechanik 25 mm Füllhöhe
  • passend für ca. 250 Blatt 80g Papier
  • mit Geweberückseite
  • mit umlaufender Ziersteppnaht
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
4
Besonderheiten:
umlaufende Ziersteppnaht
Blattformat:
A4
Blattniederhalter vorhanden:
nein
Breite:
255 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
320 mm
Marke:
Veloflex
Material:
Kunststoff
Mechaniktyp:
D-Ring-Reißmechanik
Ringdurchmesser:
25 mm
Rückenbreite:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch pp a4 4-ring schwarz, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe schwarz, 5143, 51437, Ordner, Präsentations, Präsentations-Ordner, PräsentationsOrdner, Prospektringbuch, Ringbuch-Ordner, RingbuchOrdner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
101
€ 5,87*
ab € 9,52*
€ 15,36*
€ 6,95*
ab € 10,85*
€ 16,62*
5 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 10,20*
€ 17,53*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
5143760
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.