| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO4813980 Herst.-Nr.: 4813980 EAN/GTIN: 4000225057243 |
| |
|
| | |
| Schreibplatte, DIN A3 Hochformat für 315 x 465 mm, PP-kaschiert, vernickelte Metallklemme mit Gummiecken 10 cm Klemmweite, passend für ca. 100 Blatt 80g Papier, mit Hängeöse, Leinenstruktur, schwarz. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Anreißer (Online): | Schreibplatte, DIN A3 Hochformat für 315 x 465 mm, PP-kaschiert, 10 cm Klemmweite, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Schreibplatte, A3 hoch, PP, schwarz, VE = 5 Stück | Langbeschreibung (Online): | Schreibplatte, DIN A3 Hochformat für 315 x 465 mm, PP-kaschiert, vernickelte Metallklemme mit Gummiecken 10 cm Klemmweite, passend für ca. 100 Blatt 80g Papier, mit Hängeöse, Leinenstruktur, schwarz. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 23,35* | € 33,25* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 23,03* | € 33,93* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 23,96* | € 35,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,67* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|