| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO4813980 Herst.-Nr.: 4813980 EAN/GTIN: 4000225057236 |
| |
|
| | |
| - Schreibplatte
- Werkstoff: PP
- Klemme: kurze Seite, Metall, mit Gummiecken und Hängeöse, metallic
- A3 Hochformat
- PP Leinenstruktur
- passend für ca. 100 Blatt 80 g Papier
- Größe (B x H): 315x 465mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | hoch | Breite: | 465 mm | Bruttogewicht: | 0.345 kg | Deckel: | nein | Durchschreibeschutz: | nein | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | für Format: | A3 | Höhe: | 315 mm | Marke: | Veloflex | Material: | PP (Polypropylen) | Mechaniktyp: | Klemmmechanik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett a3, blockklemme, klemmbrett plastik, 4813, 48139, Blockklemmmappe, Blockmappe, Kassenblockhülle, Schreibbrett, Schreibunterlage |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 23,06* | € 33,94* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 24,17* | € 34,32* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 24,00* | € 35,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,612* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|