Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Schreibplatten DIN A3, PVC Hochformat, Klammer mit Öse, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex Schreibplatten DIN A3, PVC Hochformat, Klammer mit Öse, schwarz
Veloflex Schreibplatten DIN A3, PVC Hochformat, Klammer mit Öse, schwarz
Artikel-Nr.:
     388-44537E-5
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4813980
EAN/GTIN:
     4000225057236
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Veloflex Schreibplatten A3 Hochformat

Schreibplatte für das Format DIN A3 aus PVC, hart versteift.

Starke Metallklammer mit Öse zum Aufhängen.

- Klemmweite: 10 cm
- passend für ca. 100 Blatt 80g Papier
- Farbe: schwarz
Blattformat: DIN A3
Lage der Klemme: kurze Seite
Material: PVC
Farbe: schwarz
Material der Klemme: Metall
Breite: 315 mm
Höhe: 465 mm
Farbe der Klemme: grau
Besonderheit: Spezialklammer mit Hängeöse


Herstellerangaben gemäß GPSR: VELOFLEX Carsten Thormählen GmbH & Co. KG, Heidkamp 1, 25337 Kölln-Reisiek, info@veloflex.de
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett a3, blockklemme, klemmbrett plastik, Klemmbretter, Schreibplatten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
101
5
€ 5,87*
ab € 4,78*
€ 7,11*
5
€ 6,95*
ab € 5,032*
€ 7,246*
Lager 388
unbekannt
5
€ 4,50*
ab € 5,014*
€ 7,44*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,8536
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,6037
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,744*
€ 8,02536
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,614*
€ 7,87066
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,374*
€ 7,58506
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,194*
€ 7,37086
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,014*
€ 5,96666
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.