| |
|
| Artikel-Nr.: 273-VEO4812980 Herst.-Nr.: 4812980 EAN/GTIN: 4000225057267 |
| |
|
| | |
| Schreibplatte, DIN A3 Querformat für 465 x 315 mm, PP-kaschiert, vernickelte Metallklemme mit Gummiecken 10 cm Klemmweite, passend für ca. 100 Blatt 80g Papier, mit Hängeöse, Leinenstruktur, schwarz. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Format: | DIN A3 quer | Anreißer (Online): | Schreibplatte, A3 quer, PP, schwarz | Kurzbeschreibung (Online): | Schreibplatte, DIN A3 Querformat für 465 x 315 mm, PP-kaschiert, 10 cm Klemmweite, schwarz | Langbeschreibung (Online): | Schreibplatte, DIN A3 Querformat für 465 x 315 mm, PP-kaschiert, vernickelte Metallklemme mit Gummiecken 10 cm Klemmweite, passend für ca. 100 Blatt 80g Papier, mit Hängeöse, Leinenstruktur, schwarz. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett a3, blockklemme, klemmbrett plastik, Klemmbretter, Klemmplatten, Schreibbretter, Schreibplatten, Blockklemmer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 4,50* | ab € 4,788* | € 7,19* | | | | Lager 273 | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 5,022* | € 7,226* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,30* | € 7,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,13* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|