Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Schreibplatten A3 Querformat, Klammer mit Öse, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex Schreibplatten A3 Querformat, Klammer mit Öse, schwarz
Veloflex Schreibplatten A3 Querformat, Klammer mit Öse, schwarz
Artikel-Nr.:
     388-44538E-5
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4812980
EAN/GTIN:
     4000225057250
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Veloflex Schreibplatten A3 Querformat

Schreibplatte für das Format DIN A3 aus PVC, hart versteift.

Starke Metallklammer mit Öse zum Aufhängen.

- Klemmweite: 10 cm
- passend für ca. 100 Blatt 80g Papier
- Farbe: schwarz
Blattformat: DIN A3
Lage der Klemme: lange Seite
Material: PVC
Farbe: schwarz
Material der Klemme: Metall
Breite: 465 mm
Höhe: 315 mm
Farbe der Klemme: grau
Besonderheit: Spezialklammer mit Hängeöse


Herstellerangaben gemäß GPSR: VELOFLEX Carsten Thormählen GmbH & Co. KG, Heidkamp 1, 25337 Kölln-Reisiek, info@veloflex.de
Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett a3, blockklemme, klemmbrett plastik, Klemmbretter, Schreibplatten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 388
unbekannt
5
€ 4,50*
ab € 4,984*
€ 7,43*
7 Tage
28
1
€ 5,87*
ab € 4,46*
€ 7,45*
5
€ 6,95*
ab € 5,248*
€ 7,53*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,568
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,574*
€ 7,82306
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,324*
€ 7,52556
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,984*
€ 5,93096
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.