| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO4812980 Herst.-Nr.: 4812980 EAN/GTIN: 4000225057250 |
| |
|
| | |
| - Schreibplatte
- Werkstoff: PP
- Klemme: lange Seite, Metall, mit Gummiecken und Hängeöse, metallic
- A3 Querformat
- PP Leinenstruktur
- passend für ca. 100 Blatt 80 g Papier
- Größe (B x H): 465 x 315 mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Ausrichtung: | quer | Breite: | 315 mm | Bruttogewicht: | 0.345 kg | Deckel: | nein | Durchschreibeschutz: | nein | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | für Format: | A3 quer | Höhe: | 465 mm | Marke: | Veloflex | Material: | PP (Polypropylen) | Mechaniktyp: | Klemmmechanik |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Malbrett, Schreibplatte, Zeichenklemmbrett, klemmbrett a3 quer schwarz kunststoff, blockklemme, blockklemme kunststoff, 4812, 48129, Blockklemmmappe, Blockmappe, Kassenblockhülle, Schreibbrett, Schreibunterlage |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 4,702* | € 6,848* | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 4,50* | ab € 4,808* | € 7,20* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 4,28* | € 7,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|