Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe Velobag, XXS, A5, schwarz PP, verstärkte Kanten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/veo4350080_a1.jpg
images/web_details/veo4350080_a1.jpg
images/web_details/ve1582bb.jpg
images/web_details/veloflex_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VEO4350080
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4350080
EAN/GTIN:
     4000225048975
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Sammelmappe VELOBAG® XXS, DIN A5, PP-Folie, mit textilverstärkten Kanten, Reißverschlusstasche zum Abheften, passend für alle Ringbücher im A5- und A4-Format, zur Aufbewahrung von Utensilien, schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
DIN A5
Ausführung:
XXS / A5
Anreißer (Online):
Sammelmappe, A5, XXS, PP-Folie, schwarz
Kurzbeschreibung (Online):
Sammelmappe VELOBAG, DIN A5, XXS, mit Reißverschluß, zum abheften, schwarz
Langbeschreibung (Online):
Sammelmappe VELOBAG® XXS, DIN A5, PP-Folie, mit textilverstärkten Kanten, Reißverschlusstasche zum Abheften, passend für alle Ringbücher im A5- und A4-Format, zur Aufbewahrung von Utensilien, schwarz.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Flügelmappe, Jurismappe, Reißverschluss-Prospekthülle, Reißverschlussbeutel, Reißverschlusshülle, Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, ringordner veloflex a5 schwarz, einschlagmappe a5, einschlagmappe schwarz, Dokumentenhüllen, Dokumenten-Hüllen, Dokumententaschen, Dokumenten-Taschen, Dokumentenmappen, Dokumenten-Mappen, Sammeltaschen, Sammelhüllen, Sammelmappen, Kleinkram-Beutel, Reißverschlusstaschen, Reißverschluss-Taschen, Reißverschluss-Beutel, Sichttaschen, Sichtbeutel, Sicht-Taschen, Sammelumschlag, Sichttasche, Gleitverschluss-Beutel, Gleitverschlussbeute, Gleitverschlusstasche, Gleitverschluss-Tasche, Gleitverschlusshülle, Gleitverschluss-Hülle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
94
1
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 1,94*
1
€ 7,95*
ab € 1,12*
€ 1,96*
1 Tag
138
1
€ 5,49*
ab € 1,19*
€ 2,01*
9 Tage
30
1
€ 5,87*
ab € 1,20*
€ 2,05*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,30*
€ 2,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40450000
ab € 2,31*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4350020
ab € 1,14*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4350050
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.