Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelmappe VELOBAG, DIN A5, XXS, mit Reißverschluß, zum abheften, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/veo4350050_a1.jpg
images/web_details/veo4350050_a1.jpg
images/web_details/veo4350050_a2.jpg
images/web_details/ve1582bb.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VEO4350050
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4350050
EAN/GTIN:
     4000225045875
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
Sammelmappe VELOBAG® XXS, DIN A5, PP-Folie, mit textilverstärkten Kanten, Reißverschlusstasche zum Abheften, passend für alle Ringbücher im A5- und A4-Format, zur Aufbewahrung von Utensilien, blau.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Format:
DIN A5
Ausführung:
XXS / A5
Anreißer (Online):
Sammelmappe, DIN A5, XXS, PP-Folie, blau
Kurzbeschreibung (Online):
Sammelmappe VELOBAG, DIN A5, XXS, mit Reißverschluß, zum abheften, blau
Langbeschreibung (Online):
Sammelmappe VELOBAG® XXS, DIN A5, PP-Folie, mit textilverstärkten Kanten, Reißverschlusstasche zum Abheften, passend für alle Ringbücher im A5- und A4-Format, zur Aufbewahrung von Utensilien, blau.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Flügelmappe, Jurismappe, Gleitverschluss-Tasche, Gleitverschlusstasche, Reißverschluss-Prospekthülle, Reißverschlussbeutel, Reißverschlusshülle, Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, Ringbuchblock, Ringbucheinlage, Ringbuchpapier, Ringmappeneinlagen, Taschenringbucheinlage, Timer-Notizzettel, veloflex reißverschlusstasche a5, einschlagmappe a5, einschlagmappe, Dokumentenhüllen, Dokumenten-Hüllen, Dokumententaschen, Dokumenten-Taschen, Dokumentenmappen, Dokumenten-Mappen, Sammeltaschen, Sammelhüllen, Sammelmappen, Kleinkram-Beutel, Reißverschlusstaschen, Reißverschluss-Taschen, Reißverschluss-Beutel, Sichttaschen, Sichtbeutel, Sicht-Taschen, Sammelumschlag, Gleitverschluss-Beutel, Gleitverschlussbeutel, Gleitverschlusstaschen, Gleitverschluss-Taschen, Gleitverschlusshüllen, Gleitverschluss-Hüllen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
148
1
€ 5,95*
ab € 1,11*
€ 1,85*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 1,11*
€ 1,90*
1
€ 7,95*
ab € 1,13*
€ 1,94*
7 Tage
49
1
€ 5,87*
ab € 1,19*
€ 2,01*
1 Tag
119
1
€ 5,49*
ab € 1,25*
€ 2,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
40450000
ab € 2,42*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4350020
ab € 1,14*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4350080
ab € 1,10*
Ähnlich
Soennecken
126666290
ab € 0,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.