| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-126666290 Herst.-Nr.: 126666290 EAN/GTIN: 4003969940802 |
| |
|
| | |
| Nylonverstärkte Beutel mit farbigem Reißverschluss. Weitere Informationen: | | Verwendung f³r Papierformat: | DIN A5 | Werkstoff: | PVC | Farbe: | schwarz | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Reißverschlusstasche | Stärke: | 0,30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, reißverschlusstasche a5 schwarz, kleinkrambeutel a5, kleinkrambeutel, Beutel, Kuriertaschen, Reißverschlusshüllen, Reißverschlusstaschen, Sammelmappen, Sammeltaschen, Sichttaschen, Taschen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,59* | € 1,04* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,56* | € 1,06* | | | | | | 4 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,36* | € 2,31* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,39* | € 2,41* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,37* | € 2,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|