Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankordner Classic, A6 quer, 2-D-Ring Mechanik, Ø 30 mm, rot, 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/ve0610ab.jpg
images/web_details/ve0610ab.jpg
images/web_details/veo41692_s01.jpg
Artikel-Nr.:
     273-VEO4169221
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4169221
EAN/GTIN:
     4000225015434
Suchbegriffe:
Bank-Ordner
Bankordner
Kontoauszugsordner
Postscheckordner
Bankordner VELOCOLOR® Classic, DIN A6, Größe 250 x 140 x 45, Karton glanzkaschiert schwarzer Innenspiegel, 2-D-Ring-Mechanik 30 Füllhöhe, Blindprägung Bank, mit Niederhalter, sortiert in rot, blau, schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
hellrot
Abmessungen:
(H x B x T) 140 x 250 x 45 mm
Anreißer (Online):
Bankordner Classic, A6 quer, 2-D-Ring Mechanik, Ø 30 mm, rot
Kurzbeschreibung (Online):
Bankordner Classic, A6 quer, 2-D-Ring Mechanik, Ø 30 mm, rot, 10 Stück
Langbeschreibung (Online):
Bankordner VELOCOLOR® Classic, DIN A6, Größe 250 x 140 x 45, Karton glanzkaschiert schwarzer Innenspiegel, 2-D-Ring-Mechanik 30 Füllhöhe, Blindprägung Bank, mit Niederhalter, sortiert in rot, blau, schwarz.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Aktenordner A6 quer, Standardordner A6 quer, veloflex ringbuch, bank ordner, Auszugsordner, Auszugs-Ordner, Auszügeordner, Auszüge-Ordner
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
101
10
€ 5,87*
ab € 2,21*
€ 3,17*
5 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 1,77*
€ 3,21*
Lager 273
10
€ 6,95*
ab € 2,231*
€ 3,273*
5 Tage
unbekannt
10
€ 4,50*
ab € 2,42*
€ 3,46*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,273*
€ 3,89487
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,163*
€ 3,76397
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,033*
€ 3,60927
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,761*
€ 3,28559
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,231*
€ 2,65489
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4169200
ab € 21,79*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4169250
ab € 1,76*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4169280
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.