| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO4169221 Herst.-Nr.: 4169221 EAN/GTIN: 4000225015427 |
| |
|
| | |
| - Ringbuch VELOCOLOR Classic
- Ausstattung: Blattniederhalter vorhanden
- Blindprägung -Bank-, mit schwarzem Innenspiegel
- Werkstoff: PP
- 2-D-Ring-Mechanik
- Durchmesser des Rings: 30 mm
- Verwendung für Papierformate: A6
- 250 x 140 mm
- Farbe: rot
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Blindprägung Bank", mit schwarzem Innenspiegel" | Blattformat: | A6 quer | Breite: | 250 mm | Bruttogewicht: | 0.155 kg | Farbe: | rot | Farbname: | rot | Füllhöhe: | 30 mm | Greifloch: | nein | Höhe: | 140 mm | Kantenschutz: | nein | Marke: | Veloflex | Material: | PP (Polypropylen) | Mechaniktyp: | Combi- Reißmechanik | Rückenbreite: | 45 mm | Rückenschild: | ohne | Sichttasche am Rücken: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Aktenordner A6 quer, Standardordner A6 quer, ringbuch a6 2 ringe, bank ordner, bankordner a6, 4169, 41692, Kontoauszug |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 21,03* | € 30,28* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 21,94* | € 30,87* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 24,10* | € 33,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,194* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|